TPCC 5-LAP(屋外用)
TPCC5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。
支持線付き(TPCC5-LAP-SSF)
- 仕様
- 対応アプリケーション5:PoEplus (IEEE802.3at),対応アプリケーション1:10BASE-T,対応アプリケーション3:1000BASE-T,対応アプリケーション2:100BASE-TX,対応アプリケーション4:POE(IEEE802.3af)
- サイズ
- サイズ×対数:0.5mm×4対
- 仕上外径(mm)
- 8
- 概算質量(kg/km)
- 50
- シース色
- 黒
- 内容量
- 1巻(100m)
LANケーブル の新着商品
カテゴリ

























