TPCC5-LAP0.5×4p TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京) 81961078

TPCC 5-LAP(屋外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
81961078
品番
TPCC5-LAP0.5×4p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

TPCC5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。
支持線付き(TPCC5-LAP-SSF)

仕様
対応アプリケーション5:PoEplus (IEEE802.3at),対応アプリケーション1:10BASE-T,対応アプリケーション3:1000BASE-T,対応アプリケーション2:100BASE-TX,対応アプリケーション4:POE(IEEE802.3af)
サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
8
概算質量(kg/km)
50
シース色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする