FS-TPCC5PATCH0.18×4p FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード) 冨士電線(東京) 81962067

FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
81962067
品番
FS-TPCC5PATCH0.18×4p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード
耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
プラグ加工も可能*
適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588

サイズ
サイズ×対数:0.18mm×4対
仕上外径(mm)
6
概算質量(kg/km)
32
シース色
濃青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする