FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) - 冨士電線(東京)FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) - 冨士電線(東京)FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) - 冨士電線(東京)FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) - 冨士電線(東京)

シールド付きケーブル
耐ノイズ対策用
プラグ加工も可能*
適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
約6
概算質量(kg/km)
34
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200
内容量
1巻(200m)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81961051FS-TPCC5 0.5mm×4p 薄青薄青
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962837FS-TPCC5 0.5mm×4p 白白
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964648FS-TPCC5 0.5mm×4p 赤赤
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965086FS-TPCC5 0.5mm×4p 黄黄
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする