FS-TPCC5 0.5mm×4p 赤 FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京) 81964648

FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色赤
内容量1巻(200m)注文コード81964648品番FS-TPCC5 0.5mm×4p 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

シールド付きケーブル
耐ノイズ対策用
プラグ加工も可能*
適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588

シース色
赤
サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
約6
概算質量(kg/km)
34
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする