冨士電線(東京)
TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)
TPCC5-LAP-SSF 0.5×4p
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
81961638
品番
TPCC5-LAP-SSF 0.5×4p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
屋外用LAPシース品
サージノイズ接地用ドレインワイヤー入
自己支持型(SSF:ラッシング型)
架空布設用ケーブル
支持線なし(TPCC 5-LAP)
サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
8.0×17
概算質量(kg/km)
135
シース色
黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)
対応アプリケーション
10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)