- 用途
- 長距離でも4K映像を安定伝送
接続先が分かりやすい印字コネクタ
会議室やサイネージ、ホームシアターの長距離配線に
HDCPで保護されたコンテンツも再生可能
鮮やかでリアルな映像が楽しめるHDR10/HDR10+に対応
ARC対応で、テレビを大迫力のサウンドに
- 質量(g)
- 約800
- 長さ(m)
- 30
- 仕様
- 耐圧壊性/300N
- セット内容
- 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
- 規格
- HDMI(HDR10/HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC、ARC、HEC対応)、HDCP2.2準拠
- コネクタ形状
- HDMI(Type-A)(オス) - HDMI(Type-A)(オス)
- 引張強度(N)
- 200
- ケーブル外径(Φmm)
- 4.8
- 曲げ半径(mm)
- 約48以上
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 20~80(ただし結露しないこと)
- 伝送速度(Gbps)
- 18
- 対応解像度
- 最大4096×2160/60Hz ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
- ピクセル
- クロック/600MHz
- 変換タイプ
- オス - オス