曜日別特売
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965960

- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965960
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965960
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965960
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965960
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965960
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965960

12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
81965960
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます
大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
ジャンパーの服穴径:90mm
《バッテリー》
◇型式番号:FT-MB006P5BK
◇電池電圧:12V
◇電池容量:5000mAh
◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1
◇入力ポート:USB Type-C
◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A
◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書
◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
◇充電時間目安
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間

用途
部品の予備、代替に。
セット内容
12Vファン+リモコン
備考
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。
適合
KAZEfit「KF6CVPD」
厚さ(mm)
【大型ファン】約38
穴径(Φmm)
【ジャンパーの服】90
外径(Φmm)
【大型ファン】約100
注意
※こちらの12Vファンは、PD(パワーデリバリー)バッテリーに対応しております。通常バッテリーには、対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする