曜日別特売
CS-7170WYF 真空ポンプ デンゲン 81968471

真空ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81968471
品番
CS-7170WYF
参考基準価格(税別)¥154,300販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載

用途
バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用
その他
【使用オイル】VO-201/油量460ml
寸法(mm)
257×145×395
質量(kg)
15.9
モーター
1/2HP 2極 600W
コード
1.75m(1Φ) ※プラグ付
到達真空度
2.0Pa/15ミクロン
危険物の類別
非危険物
交流入力(50/60Hz)
100V
ポンプ吐出量(L/min)
【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170
ホース接続口
M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする