デンゲン
真空ポンプ専用ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81968437
品番
CP-H1600W-SS
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
7170WF/7170WYF用
仕様
両端虫なし
長さ(m)
1.6
口金
7/16-20UNF (内径6mm)
危険物の類別
非危険物