曜日別特売
9837-19 (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス) 81969679

メイン画像は品番9837-17です

9837-19 (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス) 81969679
9837-19 (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス) 81969679
9837-19 (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス) 81969679

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81969679
品番
9837-19
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
49
質量(g)
73
最大径(Φmm)
【有効ツール面d】30
対辺寸法S(mm)
19
差込角(sq.)
3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする