平タガネ

平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW

防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。

用途
金属の切断・成形に適しています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
300
質量(g)
230
刃幅(mm)
13
軸(mm)
11
ロックウェル硬度
55-57
サイズ(mm)
W13×D300×H11
内容量
1本
注意
※画像は10205です。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
※石材への使用は適していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8196911010207
¥3,050
¥2,898
¥3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする