10207 平タガネ MAYHEW 81969110

10207 平タガネ MAYHEW 81969110
10207 平タガネ MAYHEW 81969110

平タガネ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81969110
品番
10207
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。

用途
金属の切断・成形に適しています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
300
質量(g)
230
刃幅(mm)
13
軸(mm)
11
ロックウェル硬度
55-57
サイズ(mm)
W13×D300×H11
注意
※画像は10205です。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
※石材への使用は適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする