曜日別特売

インサートポーチ(ツールチェック コンビ1用)

インサートポーチ(ツールチェック コンビ1用) - Weraインサートポーチ(ツールチェック コンビ1用) - Weraインサートポーチ(ツールチェック コンビ1用) - Wera

Tool-Check Combi 1用のインサートポーチです。強力な面ファスナーを備えた頑丈なポーチです。Wera 2goシリーズ製品と組み合わせて使用できます。

長さ(mm)
424
品番
5136568001
高さ(mm)
85
質量(g)
148
内容量
1個
注意
※工具は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974001136568
¥5,500
¥4,498
¥4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする