曜日別特売

8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式)

8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) - Wera8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) - Wera8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) - Wera8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) - Wera8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) - Wera8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) - Wera8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) - Wera

プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。80本の細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります。人間工学に基づいたソフトグリップゾーンを備えたスリムデザインで、狭いスペースでも作業しやすくなっています。押しボタンによりソケットを安全にロックできます。反転レバーにより、回転方向の切り替えが簡単に行えます。

寸法(mm)
140×50×30
品番
5005600001
質量(g)
90
角度(°)
【戻り】4.5
差込角(inch)
1/4” (6.35mm)
ギア数
80歯
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973791005600
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする