Panasonic(パナソニック)
15A埋込アース付コンセント(250V)
WN1112K 10P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
81974911
品番
WN1112K 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
200Vエアコンなどの専用回路用コンセントとして使用される15Aアース付き埋込コンセント。
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
シリーズ
フルカラー
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 250V
定格電流(A)
15
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意