Panasonic(パナソニック)
15A埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
WTF11123WK 5P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
81974947
品番
WTF11123WK 5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エアコンや大型設備向け250V対応のアース端子を備えた埋込コンセント。ワイド21シリーズのプレート、取付枠と組み合わせて使用可能です。
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 250V
定格電流(A)
15
端子
送り端子なし(接地送り端子あり)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意