先長ラジオペンチ

先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。パッケージ無し。

用途
精密な掴み作業および切断作業に
仕様
つかみ面:横すじ入り
適合
切断面:傘状
材質
プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)
長さ(mm)
アゴ:73
厚さ(mm)
9.5(アゴ(ジョイント))
質量(g)
170
ハンドル
プラスチックコート
仕上
ヘッド:クロムメッキ
寸法T2(mm)
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
2.2
チップ幅(mm)
3
サイズ(mm)
W200XD13XH51
ヘッド幅(mm)
18
切断能力(Φmm)中硬線
3.2
スタイル
半丸口
内容量
1丁
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819736872611-200B01
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする