長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生
高温作業場で人気の涼みドライを採用したフード一体型の長袖ジャンパーです。
フード一体型ジャンパーだから、首元からの異物混入リスクを軽減します。
はみ出しが一目でわかる色付きインナーで、正しい着用をサポート。
次世代型食品白衣アスリード設計、スポーツウェアのような動きやすさと安全設計を保ちつつ、衣服圧を大幅に軽減しました。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色×紺の2色展開で、用途に応じた使い分けが可能です。
- 用途
- 食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
- 仕様
- メガネさし・後ろ調整 スナップボタン・マスク掛け・前合わせ スナップボタン・ファスナー セミオートスライダー・前立て 比翼仕様・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製
- 色
- ネイビー×アイスブルー
- 規格
- 男女兼用
- 混率(%)
- 【本体/静電ピケ】ポリエステル99%・複合繊維(ポリエステル)1%【背中別布/制電フルダルトリコット】ポリエステル100%【首部素材/ダブルメッシュ】ポリエステル100%【顔まわり/ポリエステルジャージ】ポリエステル100%
- 着丈(cm)
- 71
- 生地
- Suzumi DRY ATHREED/涼みドライ アスリード
- 生地性能
- 暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(社内)・点タッチ・防汚
- 内容量
- 1枚
飲食・食品工業用ウェア の新着商品
カテゴリ















![高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服] 高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262712-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服] 高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262730-260827-08.jpg)







![高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262748-260827-10.jpg)
![高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262721-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262897-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262809-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262931-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262739-260827-02.jpg)

