曜日別特売

長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生

長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

接触冷感性・通気性の良い、鮮やかな全5色展開の給食衣です。
接触冷感素材を使用、背中のベンチレーションで通気性も抜群で、暑い現場でも快適です。
袖口には、取り外し可能な毛髪落下防止ネット、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。
異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色・緑・ラベンダー・テラコッタの5色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。
学校・福祉施設・社員食堂・病院などの、給食サービスの現場におすすめです。

用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様
ファスナー セミオートスライダー・本体袖口 ゴム入り・本体袖口 ゴム交換ホール・インナー袖口 メッシュ&ゴム入り・背中ベンチレーション
規格
男女兼用
混率(%)
【本体/制電トロピカル】ポリエステル84%・綿15%・複合繊維(ポリエステル)1%【メッシュ部】ポリエステル100%
生地
制電トロピカル
生地性能
暑さ対策・制電・接触冷感
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974335TP949-GライトグリーンM1107179
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974360TP949-Bアイスブルー4L1347585
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974466TP949-WホワイトL1147382
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974545TP949-Lラベンダー4L1347585
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974597TP949-Wホワイト4L1347585
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974606TP949-WホワイトS1066976
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974640TP949-GライトグリーンLL1207583
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974676TP949-Wホワイト5L1427586
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974685TP949-Tテラコッタ5L1427586
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
81974728TP949-Gライトグリーン4L1347585
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする