ローリングカーシート
2段引き出し付き(表、裏面)で細かな部品など収納できます。
- 寸法(mm)
- 400×400×430
- 質量(kg)
- 6.3
- 径(Φmm)
- 【クッション】Φ300
- 耐荷重(kg)
- 130
- 内容量
- 1台
介護用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81996227 | TRXF8307 | 82481589 | TRXF8307 | ![]() | ローリングカーシート | BIG RED | 1台 | ¥9,898 税込¥10,888 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |















