BIG RED
ローリングカーシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81996227
品番
TRXF8307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
2段引き出し付き(表、裏面)で細かな部品など収納できます。
寸法(mm)
400×400×430
質量(kg)
6.3
径(Φmm)
【クッション】Φ300
耐荷重(kg)
130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81996227
TRXF8307
82481589
TRXF8307
ローリングカーシート
BIG RED
1台
¥
9,898
税込
¥
10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)