0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー
TC-E187Wは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。
0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。
バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。
掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。
- セット内容
- 本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1
- 寸法(mm)
- 239×141×1000
- 質量(kg)
- 0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)
- 消費電力(W)
- 充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3
- 入力
- 【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)
- 集塵容量(L)
- 0.13
- 充電時間
- 3時間
- 連続使用可能時間
- 強モード:10分 / 標準モード:30分
- 集塵方式
- サイクロン式
- 電源コード
- 1.5m
- 内容量
- 1個
掃除機 の新着商品
カテゴリ

















![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)













![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)


