造形用細工ハサミ
細部まで美しくカットできる、造形用の細工ハサミです。薄刃仕上げにより、刃先まで滑らかな切れ味を実現しました。粘土細工やペーパークラフトなど、繊細な造形作業に最適です。
・三大刃物産地の岐阜県関市で作られたハサミ。
・ハサミの柄が長めで、繊細なカットが可能。
・薄刃仕上げで、先端まできれいに切れる。
・12cm と小さく、安全に収納できる袋付き。
- 用途
- 本体サイズ:W45mm×H120mm×D7mm
パッケージサイズ:W65mm×H170mm×D7.5mm
全重量:18.6g(本体重量:12g)
材質:刃/ステンレス、柄/アクリル樹脂
- 内容量
- 1本
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
カテゴリ






























