曜日別特売
403400 造形用細工ハサミ PADICO(パジコ) 81996656

403400 造形用細工ハサミ PADICO(パジコ) 81996656
403400 造形用細工ハサミ PADICO(パジコ) 81996656
403400 造形用細工ハサミ PADICO(パジコ) 81996656
403400 造形用細工ハサミ PADICO(パジコ) 81996656

造形用細工ハサミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81996656
品番
403400
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

細部まで美しくカットできる、造形用の細工ハサミです。薄刃仕上げにより、刃先まで滑らかな切れ味を実現しました。粘土細工やペーパークラフトなど、繊細な造形作業に最適です。
・三大刃物産地の岐阜県関市で作られたハサミ。
・ハサミの柄が長めで、繊細なカットが可能。
・薄刃仕上げで、先端まできれいに切れる。
・12cm と小さく、安全に収納できる袋付き。

用途
本体サイズ:W45mm×H120mm×D7mm
パッケージサイズ:W65mm×H170mm×D7.5mm
全重量:18.6g(本体重量:12g)
材質:刃/ステンレス、柄/アクリル樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする