403245 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ) 81996726

403245 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ) 81996726
403245 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ) 81996726
403245 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ) 81996726
403245 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ) 81996726
403245 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ) 81996726

星の雫SOFT 25g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81996726
品番
403245
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

柔らかくしなやかな仕上がり。
紙や布のコーティングに使用できます。
UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(365nm)でも硬化する1液性レジン。
時間が経っても黄変せず
、クリスタルのような透明感が持続。
UV-LEDライトでは1~2秒ほどで硬化が始まり、30~90秒ほどで硬化する超速硬化タイプ。
硬化後は耐水で丈夫な仕上がり。
ソフトモールドはもちろん、シリコーン型でも綺麗に仕上がります。
太陽光でもしっかりと硬化します。
完全硬化後はベトつきが少なく、美しい仕上がり。
透明型で型取りしたり、表面コーティング剤としても使用できます。
経年劣化による、樹脂特有の変色がおこる場合があります。

用途
ボトルサイズ:Φ28mm×H116mm
パッケージサイズ:W80mm×H190mm×D30mm
容量:25g
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
<推奨ライト>
UV-LEDライト(405nm)
UVライト(365nm)
【硬化反応】
硬化する
UV-LEDライト、UVライト、太陽光
硬化反応あり
蛍光灯、窓際(日陰)
硬化しない
家庭用LED照明
【硬化時間】
UV-LEDライト(6W~9W使用時) 30~90秒
UVライト(36W使用時) 2~4分
太陽光(晴天時) 30~90秒
太陽光(雲天時) 3~10分
(作品の厚みや季節により異なります)
着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする