カメラバッグ F64 SHLPRO
開口部が大きく開く舟形ショルダー、カメラバッグ F64 SHLPRO。
【望遠レンズをタテ型に収納できる深さを確保したメインコンパート】
フルサイズ一眼レフ+f2.8標準ズームもスムーズに出し入れできる180mmの奥行と最大で100-400mmクラスのズームレンズに対応した深さ280mm。一眼レフ2台を同時に収納できます。舟形で大きく開く開口部は、隅に入れた小物も簡単取り出し。フラップ付き3枚を含む10枚の中仕切りで、収納する機材を自由にレイアウトできます。
【メイン以外にも充実の収納】
バッグ前面にはダブルファスナーでフルオープンする大型フロントポケットを装備。クッション入りのタブレットスペースの他、ペン差しやスマートフォン、モバイルバッテリー等が入るポケットが。貴重品は内部のジッパーポケットに。すぐに取り出したいものは最前面のジッパー付きポケットが便利です。背面のワイドポケットには13.3インチPCやレフ板が差し込みで入れられます。両サイドにはペットボトルも入るメッシュポケットとスマホポーチやアクセサリーポーチが取り付けられるループを装備。
【持ち運び、移動時の快適さが向上】
蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したショルダーパッド付きのショルダーベルトで肩への負担を軽減。底部は、外でも荷物を抵抗なく地面に置けるように内部への浸水を防ぐターポリン素材。3本のゴム脚付き。背面には旅行や出張の際のスーツケース、カートバッグやキャリーカートのハンドルに付けられるループベルト付き。
- 質量(kg)
- (約)1.75
- シリーズ
- f.64
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- タブレット収納部:(約)350×200×23
- 中仕切
- 10枚
- 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (約)420×280×160-180
- 収納の目安
- フルサイズ一眼レフ2台+レンズ2-4本
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






























