曜日別特売
VF64SHLPRO カメラバッグ F64 SHLPRO エツミ 81996419

 

VF64SHLPRO カメラバッグ F64 SHLPRO エツミ 81996419
VF64SHLPRO カメラバッグ F64 SHLPRO エツミ 81996419
VF64SHLPRO カメラバッグ F64 SHLPRO エツミ 81996419
VF64SHLPRO カメラバッグ F64 SHLPRO エツミ 81996419

カメラバッグ F64 SHLPRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996419
品番
VF64SHLPRO
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

開口部が大きく開く舟形ショルダー、カメラバッグ F64 SHLPRO。
【望遠レンズをタテ型に収納できる深さを確保したメインコンパート】
フルサイズ一眼レフ+f2.8標準ズームもスムーズに出し入れできる180mmの奥行と最大で100-400mmクラスのズームレンズに対応した深さ280mm。一眼レフ2台を同時に収納できます。舟形で大きく開く開口部は、隅に入れた小物も簡単取り出し。フラップ付き3枚を含む10枚の中仕切りで、収納する機材を自由にレイアウトできます。
【メイン以外にも充実の収納】
バッグ前面にはダブルファスナーでフルオープンする大型フロントポケットを装備。クッション入りのタブレットスペースの他、ペン差しやスマートフォン、モバイルバッテリー等が入るポケットが。貴重品は内部のジッパーポケットに。すぐに取り出したいものは最前面のジッパー付きポケットが便利です。背面のワイドポケットには13.3インチPCやレフ板が差し込みで入れられます。両サイドにはペットボトルも入るメッシュポケットとスマホポーチやアクセサリーポーチが取り付けられるループを装備。
【持ち運び、移動時の快適さが向上】
蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したショルダーパッド付きのショルダーベルトで肩への負担を軽減。底部は、外でも荷物を抵抗なく地面に置けるように内部への浸水を防ぐターポリン素材。3本のゴム脚付き。背面には旅行や出張の際のスーツケース、カートバッグやキャリーカートのハンドルに付けられるループベルト付き。

質量(kg)
(約)1.75
シリーズ
f.64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
タブレット収納部:(約)350×200×23
中仕切
10枚
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)420×280×160-180
収納の目安
フルサイズ一眼レフ2台+レンズ2-4本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする