コールマン スクエアショルダー
軽量・小型、街でもフィールドでも活躍する コールマン スクエアショルダー。
前面・背面にポケットを備えたスクエア型ショルダーバッグ。 前面ポケットはベルクロ付きなので物の飛び出しを防止でき、背面ポケットは入れた物をさっと取り出すことができます。 メイン収納部には大小サイズのポケットを装備、収納物の整理が可能。また、円形のホルダーを採用しレンズ・ペットボトル・折り畳み傘などを立てたまま入れることができます。ホルダー部は薄い生地なので不使用時は邪魔になりません。 底面に半円状の板を入れ、荷物を入れた後の型崩れを防ぎます。
- 付属品
- ストラップ
- 材質
- ポリエステル、他
- 質量(g)
- (ストラップ含む)(約)230
- 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (約)190×200×85
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (約)210×220×110
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ


































