曜日別特売
VCO-8800 コールマン スクエアショルダー エツミ 81996367

 

VCO-8800 コールマン スクエアショルダー エツミ 81996367
VCO-8800 コールマン スクエアショルダー エツミ 81996367
VCO-8800 コールマン スクエアショルダー エツミ 81996367
VCO-8800 コールマン スクエアショルダー エツミ 81996367
VCO-8800 コールマン スクエアショルダー エツミ 81996367

コールマン スクエアショルダーVCO-8800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード81996367品番VCO-8800
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

軽量・小型、街でもフィールドでも活躍する コールマン スクエアショルダー。
前面・背面にポケットを備えたスクエア型ショルダーバッグ。 前面ポケットはベルクロ付きなので物の飛び出しを防止でき、背面ポケットは入れた物をさっと取り出すことができます。 メイン収納部には大小サイズのポケットを装備、収納物の整理が可能。また、円形のホルダーを採用しレンズ・ペットボトル・折り畳み傘などを立てたまま入れることができます。ホルダー部は薄い生地なので不使用時は邪魔になりません。 底面に半円状の板を入れ、荷物を入れた後の型崩れを防ぎます。

色
ブラウン
付属品
ストラップ
材質
ポリエステル、他
質量(g)
(ストラップ含む)(約)230
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)190×200×85
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)210×220×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする