曜日別特売

blanc ショルダー M

blanc ショルダー M - エツミblanc ショルダー M - エツミblanc ショルダー M - エツミblanc ショルダー M - エツミblanc ショルダー M - エツミblanc ショルダー M - エツミblanc ショルダー M - エツミblanc ショルダー M - エツミ

スナップに最適な超軽量設計、blanc カメラショルダー M。
中仕切りを外せば、普段使いにも対応するオールラウンドバッグに早変わり。
・ナチュラルで手触りの良い質感が特徴の表生地には、耐水性と耐久性を兼ね揃える裏面PVC加工素材を使用。
・高倍率ズームを装着したミドルクラス一眼レフカメラ1台と、交換レンズ1本、アクセサリー類を効率よく収納。
・ファスナー式の前面ポケットにはレンズキャップ、バッテリー、メモリーカードケースなどのすぐに取り出したい小物の収納に。
・背面ポケットもファスナー式。貴重品やスマートフォン、カード類の収納に便利。
・メインルームおよび前後ポケットのファスナーには、耐摩耗性に優れ開閉がスムーズなYKK社製を使用しています。
・前ポケット内にキーフックコードを装備しています。
・普段使いの際には中仕切りをボトルホルダーとしても利用できます。

付属品
中仕切り2枚
質量(g)
(約)270
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)230×170×130
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)310×200×170
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VE-3625 8199635881996358VE-3625ブラック
¥6,500
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
VE-3626 8199637681996376VE-3626ホワイト
¥6,500
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
VE-3627 8199655981996559VE-3627スモールグリーン
¥6,500
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする