曜日別特売
VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376

 

VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376
VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376
VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376
VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376
VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376
VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376
VE-3626 blanc ショルダー M エツミ 81996376

blanc ショルダー M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード81996376品番VE-3626
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

スナップに最適な超軽量設計、blanc カメラショルダー M。
中仕切りを外せば、普段使いにも対応するオールラウンドバッグに早変わり。
・ナチュラルで手触りの良い質感が特徴の表生地には、耐水性と耐久性を兼ね揃える裏面PVC加工素材を使用。
・高倍率ズームを装着したミドルクラス一眼レフカメラ1台と、交換レンズ1本、アクセサリー類を効率よく収納。
・ファスナー式の前面ポケットにはレンズキャップ、バッテリー、メモリーカードケースなどのすぐに取り出したい小物の収納に。
・背面ポケットもファスナー式。貴重品やスマートフォン、カード類の収納に便利。
・メインルームおよび前後ポケットのファスナーには、耐摩耗性に優れ開閉がスムーズなYKK社製を使用しています。
・前ポケット内にキーフックコードを装備しています。
・普段使いの際には中仕切りをボトルホルダーとしても利用できます。

色
ホワイト
付属品
中仕切り2枚
質量(g)
(約)270
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)230×170×130
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)310×200×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする