曜日別特売
RLD43SD Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995701

本体

RLD43SD Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995701
RLD43SD Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995701
RLD43SD Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995701
RLD43SD Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995701
RLD43SD Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995701

Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機RLD43SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995701
品番
RLD43SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

Dreame「D20 Pro Plus」は、吸引と水拭きを1台でこなす2 in 1タイプながら、コストと機能のバランスに優れたミドルクラスのロボット掃除機です。
最大13,000Paの強力な吸引力を備え、フローリングの微細なホコリや食べこぼし、カーペットの奥に入り込んだゴミまでしっかり除去できます。さらに独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、髪の毛やペットの毛の絡まりを抑え、日々の手入れの手間も軽減されています。
大きな特徴は、自動ゴミ収集ステーションを備えている点で、5Lのダストバッグにより最長約150日間ゴミ捨てが不要。掃除後は自動的にゴミを回収してくれるため、日常的なメンテナンス負担を大幅に減らせます。
水拭き機能は350mlの水タンクを搭載し、水量は32段階で調整可能。吸引と同時に拭き掃除ができ、日常的な皮脂汚れや軽い汚れのリフレッシュに適しています。
LDSナビゲーションと3Dセンサーによるマッピング機能で、部屋全体を効率よく清掃しながら障害物もスムーズに回避します。
スマホアプリや音声アシスタントに対応し、スケジュール管理や清掃エリア指定も自在。吸引力・自動化・操作性のバランスが良く、「ゴミ捨ての手間を減らしつつ手軽に掃除を任せたい」という人に特におすすめのモデルです。

仕様
音声コントロール対応,障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mm
セット内容
ロボット掃除機×1、自動ごみ収集ベースステーション×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1、充電器×1
質量(kg)
ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:4.0
集塵容量(L)
ダストボックス:0.5、ダストバッグ:5
最大吸引流量
13000Pa
バッテリー容量(mAh)
5200
サイズ(mm)
ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:440×298×452
水タンク容量(mL)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする