Dreame L40 Ultra AE 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
Dreame「L40 Ultra AE」は、吸引と水拭きを同時にこなす高性能ロボット掃除機で、手間を大幅に削減できる自動化機能が魅力のモデルです。
最大19,000Paの強力な吸引力により、フローリングのホコリや髪の毛はもちろん、カーペットの奥に入り込んだ細かなゴミまでしっかり除去できます。
水拭き性能も優秀で、モップが壁際まで伸びる「モップエクステンド機能」によって隅や家具の周りの汚れも徹底的に清掃。
さらに75℃の温水でモップを自動洗浄し、乾燥まで行うため、常に清潔な状態を保てます。
AIと3Dイメージングによる障害物回避も優れており、約120種類の物体を認識して避けながら効率よく掃除を進行。床に物が多少置いたままでも安心して使える点も大きなメリットです。
さらに、ゴミの自動収集や給水、洗剤投入まで行う全自動ステーションを備え、日々のメンテナンス負担を大幅に軽減。吸引・水拭き・自動管理までバランスよく備えた、高コストパフォーマンスで使いやすいロボット掃除機としておすすめの一台です。
- 仕様
- 障害物回避:インテリジェント RGB + 3D 構造化光方式、ナビゲーション:LDS、最大吸引力(Pa):19000、音声コントロール:サードパーティ製音声コントロール対応
- セット内容
- ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、ゴム製リフトアップブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、毛髪カットブラシ×1、サイドブラシ×1、ダストボックス(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、洗浄液×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1
- 質量(kg)
- ロボット掃除機:4.0、ベースステーション:9.0
- タンク容量(L)
- 浄水/汚水:4.5/4.0
- ブラシ
- メイン:ゴム製リフトアップブラシと毛髪カットブラシ
- バッテリー容量(mAh)
- 5200
- サイズ(mm)
- ロボット掃除機:350×350×97、ベースステーション:457×340×590
- ダストボックス容量(mL)
- 395
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ


















![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)




![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)







