- 仕様
- 障害物回避:インテリジェント RGB + 3D 構造化光方式、ナビゲーション:LDS、最大吸引力(Pa):19000、音声コントロール:サードパーティ製音声コントロール対応
- セット内容
- ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、ゴム製リフトアップブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、毛髪カットブラシ×1、サイドブラシ×1、ダストボックス(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、洗浄液×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1
- 質量(kg)
- ロボット掃除機:4.0、ベースステーション:9.0
- タンク容量(L)
- 浄水/汚水:4.5/4.0
- ブラシ
- メイン:ゴム製リフトアップブラシと毛髪カットブラシ
- バッテリー容量(mAh)
- 5200
- サイズ(mm)
- ロボット掃除機:350×350×97、ベースステーション:457×340×590
- ダストボックス容量(mL)
- 395