Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
ロボット掃除機「X50 Ultra RLX85CE」は、段差の多い住環境にも対応できる高性能モデルです。
最大の特徴は”足”のように動く機構を備え、最大約6cmの段差を乗り越えられる点で、従来のロボット掃除機では難しかった敷居やレールもスムーズに移動できます。簡単なナビゲーションで掃除範囲を拡大、手間いらずの掃除を実現します。
吸引力は最大20,000Paと非常に強力で、フローリングからカーペットまで幅広い床材のゴミをしっかり吸引。さらに水拭き機能も搭載しており、吸引と拭き掃除を同時に行えるため、床をより清潔に保つことができます。
また、AIによる障害物認識や高精度ナビゲーションにより、家具や小物を避けながら効率よく清掃可能。髪の毛が絡みにくいデュアルブラシ構造も採用されており、お手入れの手間も軽減されます。
自動ゴミ収集やモップ洗浄・乾燥まで行う全自動ステーションが付属し、日々のメンテナンスを大幅に省力化。忙しい方でも手間なく清潔な状態を維持できます。
高い走破性・強力な清掃力・高度な自動化機能を兼ね備えた、ハイエンドなロボット掃除機としておすすめの一台です。
- セット内容
- ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、メインブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、スケール防止剤(取り付け済み)×1、ダストボックススケール防止剤(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、クリーニングツール×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、銀イオン殺菌剤×1、汚水タンク防臭剤×1
- 質量(kg)
- ロボット掃除機:4.53、ベースステーション:9.09
- サイズ(mm)
- ロボット掃除機:350×350×89(VersaLiftセンサー格納時)、ベースステーション:457×340×590
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ


















![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)




![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)