曜日別特売
RLX85CE Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995746

本体

RLX85CE Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995746
RLX85CE Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995746
RLX85CE Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995746
RLX85CE Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995746
RLX85CE Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995746
RLX85CE Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995746

Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機RLX85CE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995746
品番
RLX85CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

ロボット掃除機「X50 Ultra RLX85CE」は、段差の多い住環境にも対応できる高性能モデルです。
最大の特徴は”足”のように動く機構を備え、最大約6cmの段差を乗り越えられる点で、従来のロボット掃除機では難しかった敷居やレールもスムーズに移動できます。簡単なナビゲーションで掃除範囲を拡大、手間いらずの掃除を実現します。
吸引力は最大20,000Paと非常に強力で、フローリングからカーペットまで幅広い床材のゴミをしっかり吸引。さらに水拭き機能も搭載しており、吸引と拭き掃除を同時に行えるため、床をより清潔に保つことができます。
また、AIによる障害物認識や高精度ナビゲーションにより、家具や小物を避けながら効率よく清掃可能。髪の毛が絡みにくいデュアルブラシ構造も採用されており、お手入れの手間も軽減されます。
自動ゴミ収集やモップ洗浄・乾燥まで行う全自動ステーションが付属し、日々のメンテナンスを大幅に省力化。忙しい方でも手間なく清潔な状態を維持できます。
高い走破性・強力な清掃力・高度な自動化機能を兼ね備えた、ハイエンドなロボット掃除機としておすすめの一台です。

セット内容
ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、メインブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、スケール防止剤(取り付け済み)×1、ダストボックススケール防止剤(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、クリーニングツール×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、銀イオン殺菌剤×1、汚水タンク防臭剤×1
質量(kg)
ロボット掃除機:4.53、ベースステーション:9.09
サイズ(mm)
ロボット掃除機:350×350×89(VersaLiftセンサー格納時)、ベースステーション:457×340×590

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする