SUSTIMADE 丸70型 本体

SUSTIMADE 丸70型 本体 - リス

再生材を使用したペール

用途
ライトグレーの丸型ペール、容量75Lの本体です。
材質
PP(再生材35%以上配合)
容量(L)
75
内容量
1個
注意
※フタは別売となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81991528-
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする