Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012169
品番
WNP5251MWP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
フルカラーシリーズ埋込ダブルスイッチB(片切)、ほたる機能付きで暗闇でもスイッチの場所が確認しやすくなっています。
寸法(mm)
180×90×45
色
ミルキーホワイト
質量(g)
110
シリーズ
フルカラー
定格
15A・300V
スイッチ数
2
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意