Panasonic(パナソニック)
15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012239
品番
WTF19223FK 5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。
形状
平刃タイプ
色
ベージュ
タイプ
金属枠
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
端子
電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意