曜日別特売
WNP1001MWP05 フルカラー埋込コンセント(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック) 82012178

本体

フルカラー埋込コンセント(モダンプレート付き)WNP1001MWP05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012178
品番
WNP1001MWP05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。1口の差込口を備える。プレート付きでパナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。

寸法(mm)
180×90×30
色
ミルキーホワイト
質量(g)
50
シリーズ
フルカラー
定格
15A/125V
コンセント個数
1
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする