曜日別特売
WTP1502WKP05 コスモワイド21埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 82012081

本体

コスモワイド21埋込ダブルコンセントWTP1502WKP05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012081
品番
WTP1502WKP05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。

寸法(mm)
120×70×26
色
ホワイト
質量(g)
約110
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A・125V
コンセント個数
2
絶縁体
あり
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする