Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込トリプルコンセント(モダンプレート付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012151
品番
WNP1503MWP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コンセントを3口搭載した埋込タイプのトリプルコンセント。複数の電気製品を同時に使用可能。フルカラーシリーズで揃えることで意匠を統一できます。
寸法(mm)
180×90×24
色
ミルキーホワイト
質量(g)
97
シリーズ
フルカラー
定格
15A/125V
コンセント個数
3
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意