全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入
エスプレッソからラテまで作れる、まるでお家がカフェに。全自動コーヒーマシン。
◇メニュー数:8(コーヒー/アイスコーヒー/エスプレッソ/アメリカン/ラテ/カプチーノ/ミルクフォーム/ホットウォーター)
◇濃度調節:3段階
◇挽き具合:6段階調節
◇洗浄モード:リンスモード/クリーンモード/ディスケールモード
◇容量:【水タンク】1.2L【ミルクタンク】0.4L【豆ホッパー】150g【カス受け】ミル(豆挽き)10回分
- 用途
- 全自動 コーヒーメーカー エスプレッソ 豆から カフェ ミル付き 洗浄 ラテ カプチーノ 在宅勤務 テレワーク 珈琲
- 質量(kg)
- 9.4
- 色
- ブラック
- 消費電力(W)
- 1250
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 安全装置
- 温度ヒューズ、電源ヒューズ
- 電源コード(m)
- 1.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 19.5×45×41
- 内容量
- 1台
商品説明動画
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ

















![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477608-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477739-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477678-260722-02.jpg)
![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)













