曜日別特売
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251

YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251
YACM-M1593(B) 全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入 YAMAZEN(山善) 82014251

全自動コーヒーマシン ミル付き ミルク自動投入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82014251
品番
YACM-M1593(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

エスプレッソからラテまで作れる、まるでお家がカフェに。全自動コーヒーマシン。
◇メニュー数:8(コーヒー/アイスコーヒー/エスプレッソ/アメリカン/ラテ/カプチーノ/ミルクフォーム/ホットウォーター)
◇濃度調節:3段階
◇挽き具合:6段階調節
◇洗浄モード:リンスモード/クリーンモード/ディスケールモード
◇容量:【水タンク】1.2L【ミルクタンク】0.4L【豆ホッパー】150g【カス受け】ミル(豆挽き)10回分

用途
全自動 コーヒーメーカー エスプレッソ 豆から カフェ ミル付き 洗浄 ラテ カプチーノ 在宅勤務 テレワーク 珈琲
質量(kg)
9.4
色
ブラック
消費電力(W)
1250
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ、電源ヒューズ
電源コード(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×45×41

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする