スチール製 ユーロ物置

スチール製 ユーロ物置 - ダイマツスチール製 ユーロ物置 - ダイマツスチール製 ユーロ物置 - ダイマツスチール製 ユーロ物置 - ダイマツ

丈夫なスチール製で、屋外での使用に最適

用途
・屋外での使用に適した丈夫なスチール製物置です。
・ガーデニング用品や工具、アウトドア用品、防災用品などをすっきり収納できます。
・住宅の外観に馴染むシンプルなデザインで、庭やベランダ、駐車場横などさまざまな場所に設置可能。
・両開き扉で荷物の出し入れもスムーズです。
・南京錠取り付け可能なので、防犯対策も万全!
・収納力と使いやすさを兼ね備え、限られたスペースを有効活用できる屋外収納庫です。
屋根寸:幅1940×奥行1100×高さ1840mm
壁の高さ:高さ1560mm
扉仕様:両開き・スライドドアタイプ
扉の高さ:H1560mm
扉サイズ :幅1540×高さ820mm
床面積 :0.55坪(1.8平方メートル)
材質:本体/0.25mm厚カラー鋼板、フレーム/0.6mm厚亜鉛メッキ鋼板、床板/PP(ポリプロピレン)樹脂(約14mm厚)
重量:52kg
色 :グレーブラックxホワイト
付属:固定金具
南京錠施錠可能です。
【注意】
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければお届けできません。
・1階での引き渡しとなります。
・(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
付属品
固定金具
材質
【本体】カラー鋼板【フレーム】亜鉛メッキ鋼板【床板】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
52
色
グレーブラック×ホワイト
高さ(mm)
1840
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1940
床面積(m2)
1.8(0.55坪)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82018198DM-YX46
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
全国10¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする