- 用途
- ・屋外での使用に適した丈夫なスチール製物置です。
・ガーデニング用品や工具、アウトドア用品、防災用品などをすっきり収納できます。
・住宅の外観に馴染むシンプルなデザインで、庭やベランダ、駐車場横などさまざまな場所に設置可能。
・両開き扉で荷物の出し入れもスムーズです。
・南京錠取り付け可能なので、防犯対策も万全!
・収納力と使いやすさを兼ね備え、限られたスペースを有効活用できる屋外収納庫です。
屋根寸:幅1940×奥行1100×高さ1840mm
壁の高さ:高さ1560mm
扉仕様:両開き・スライドドアタイプ
扉の高さ:H1560mm
扉サイズ :幅1540×高さ820mm
床面積 :0.55坪(1.8平方メートル)
材質:本体/0.25mm厚カラー鋼板、フレーム/0.6mm厚亜鉛メッキ鋼板、床板/PP(ポリプロピレン)樹脂(約14mm厚)
重量:52kg
色 :グレーブラックxホワイト
付属:固定金具
南京錠施錠可能です。
【注意】
・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければお届けできません。
・1階での引き渡しとなります。
・(上位階への配送は対応できません)
・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
- 付属品
- 固定金具
- 材質
- 【本体】カラー鋼板【フレーム】亜鉛メッキ鋼板【床板】PP(ポリプロピレン)
- 質量(kg)
- 52
- 色
- グレーブラック×ホワイト
- 高さ(mm)
- 1840
- 奥行(mm)
- 1100
- 間口(mm)
- 1940
- 床面積(m2)
- 1.8(0.55坪)