曜日別特売
DG-2310 ディジタルゲージカウンタ 小野測器 82034797

ディジタルゲージカウンタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82034797
品番
DG-2310
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。
2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。

表示方式
メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)
分解能(μm)
切替機能/0.5 、1 、10
アナログ出力
【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内
機能
演算/A+B、A-B、A、B
入力信号
90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト
通信方式
【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps
適合センサ
GS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)
出力信号
【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内
オフセット
設定範囲:0 ~ ±999999
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)
入出力信号
【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする