まとめるらっぷ こまきくん
・従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです
・ラップ同士がくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません
・粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません
- 用途
- ・引越し時の梱包用
・ホース、電気コードをまとめる
・カーペット、すだれ、ござ等の保管
・新聞、雑誌の結束
- 色
- 透明
- 長さ(m)
- 300
- 厚さ(μm)
- 23
- 紙管内径(inch)
- 3
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ





















