曜日別特売
- まとめるらっぷ こまきくん 大化工業 82040099

※サンプル画像

まとめるらっぷ こまきくん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
幅(mm)100
内容量1箱(18巻)注文コード82040099品番-
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです
・ラップ同士がくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません
・粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません

用途
・引越し時の梱包用
・ホース、電気コードをまとめる
・カーペット、すだれ、ござ等の保管
・新聞、雑誌の結束
幅(mm)
100
色
透明
長さ(m)
300
厚さ(μm)
23
紙管内径(inch)
3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする